ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.436
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15858520
品番
04401400
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
仕様
●400mm 50枚入●濾水時間(s):70
厚さ(mm)
0.8
色
褐色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
250
表面
クレープ
アズワン品番
64-1180-79
保留粒子径(μm)
2
破裂強さ(kPa)
294
湿潤破裂強さ(kPa)
167