濾紙 No.462

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15858660 品番 04451240
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,179円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。

仕様●240mm 100枚入●濾水時間(s):15 厚さ(mm)0.53 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)168 表面平滑 アズワン品番64-1180-93 保留粒子径(μm)8 破裂強さ(kPa)98 湿潤破裂強さ(kPa)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする