ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.462
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15858678
品番
04451590
参考基準価格(税別)
¥16,580
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
仕様
●590mm 100枚入●濾水時間(s):15
厚さ(mm)
0.53
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
168
表面
平滑
アズワン品番
64-1180-95
保留粒子径(μm)
8
破裂強さ(kPa)
98
湿潤破裂強さ(kPa)
35