ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾紙 No.1640
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15858775
品番
04501600
参考基準価格(税別)
¥16,580
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
仕様
●600mm 100枚入●濾水時間(s):90
厚さ(mm)
0.4
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
170
表面
平滑
アズワン品番
64-1181-07
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
196
湿潤破裂強さ(kPa)
19