濾紙 No.1640

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15858845 品番 04503850
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,499円となります。
参考基準価格(税別)¥33,160 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。

仕様●850mm×850mm 100枚入●濾水時間(s):90 厚さ(mm)0.4 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)170 表面平滑 アズワン品番64-1181-18 保留粒子径(μm)3 破裂強さ(kPa)196 湿潤破裂強さ(kPa)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする