濾紙 No.1650 04553シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15859448 品番 04553082
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,109円となります。
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。

仕様●82mm×135mm 100枚入●濾水時間(s):810 厚さ(mm)0.57 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)300 表面平滑 アズワン品番64-1181-74 保留粒子径(μm)0.8 破裂強さ(kPa)286 湿潤破裂強さ(kPa)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする