濾過板 NA-10

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15859527 品番 06011145
参考基準価格(税別)¥22,870 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

仕様●145mm 100枚入●破裂強さ(MPa):0.58●濾過速度(kL/h・m2):4.9 厚さ(mm)3.5 質量(g/m2)1300 アズワン品番64-1181-82 保留粒子径(μm)1 pH範囲1〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする