ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾過板 NA-050 100枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15859990
品番
06111090
参考基準価格(税別)
¥11,580
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
仕様
●90mm●破裂強さ(MPa):0.49●濾過速度(kL/h・m2):11.4
厚さ(mm)
3.6
質量(g/m
2
)
1340
アズワン品番
64-1182-29
保留粒子径(μm)
3
pH範囲
1〜12