濾過板 NA-300 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 15860331 品番 06132520
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,099円となります。
参考基準価格(税別)¥48,230 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

仕様●520mm C-120 50枚入●破裂強さ(MPa):0.49●濾過速度(kL/h・m2):5.1 厚さ(mm)3.5 穴径(Φmm)センター:120 質量(g/m2)1220 アズワン品番64-1182-60 保留粒子径(μm)0.8 pH範囲1〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする