濾過板 NA-500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15860410 品番 06141290
参考基準価格(税別)¥52,250 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

仕様●293mm 100枚入●破裂強さ(MPa):0.49●濾過速度(kL/h・m2):1.8 厚さ(mm)3.7 質量(g/m2)1410 アズワン品番64-1182-72 保留粒子径(μm)0.5 pH範囲1〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする