ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾過板 NA-600
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15860595
品番
06151142
参考基準価格(税別)
¥21,740
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
仕様
●142mm 100枚入●破裂強さ(MPa):0.39●濾過速度(kL/h・m2):0.8
厚さ(mm)
3.6
質量(g/m
2
)
1490
アズワン品番
64-1182-90
保留粒子径(μm)
0.4
pH範囲
1〜12