ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
濾過板 NA-900
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15860699
品番
06161352
参考基準価格(税別)
¥84,620
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
仕様
●352mm 100枚入●破裂強さ(MPa):0.29●濾過速度(kL/h・m2):0.4
厚さ(mm)
3.8
質量(g/m
2
)
1700
アズワン品番
64-1183-01
保留粒子径(μm)
0.2
pH範囲
1〜12