濾過板 NA-900 100枚入 センター穴空きタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15860735 品番 06162410
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は104,999円となります。
参考基準価格(税別)¥94,950 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。
日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。

仕様●410mm C-57●破裂強さ(MPa):0.29●濾過速度(kL/h・m2):0.4 厚さ(mm)3.8 穴径(Φmm)センター:57 質量(g/m2)1700 アズワン品番64-1183-03 保留粒子径(μm)0.2 pH範囲1〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする