濾過板 No.1034-2シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15860751 品番 06321080
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

セルロース繊維から成る濾過板です。
密度が高いため、高い粒子捕捉性能を示します。
おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。
特にプリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。

仕様●No.1034-2 80mm 100枚入●破裂強さ(MPa):0.62●濾過速度(kL/h・m2):46.9 厚さ(mm)1.8 質量(g/m2)700 アズワン品番64-1183-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする