濾過板 No.1034-3Aシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15860769 品番 06331170
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

セルロース繊維から成る濾過板です。
おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。
プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。

仕様●No.1034-3A 175mm 100枚入●破裂強さ(MPa):1.17●濾過速度(kL/h・m2):31.6 厚さ(mm)3.2 質量(g/m2)950 アズワン品番64-1183-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする