曜日別特売
06343790 濾過板 No.1034-3Bシリーズ ADVANTEC 15860909

濾過板 No.1034-3Bシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
アズワン品番64-1183-27
内容量1箱(20枚)注文コード15860909品番06343790
参考基準価格(税別)¥87,960販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

セルロース繊維から成る濾過板です。
おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。
プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
特殊処理を施し湿潤破裂強さを高めているため、洗浄することによって、数回の繰返し使用が可能です。

仕様●No.1034-3B 795×1625mm 20枚入●破裂強さ(MPa):1.27●濾過速度(kL/h・m2):29.8厚さ(mm)3.2質量(g/m2)1000アズワン品番64-1183-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする