ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
活性炭濾紙 CP-20 100枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
15860961
品番
06541047
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,399円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,460
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
吸着性の高い活性炭とセルロース繊維などから成る濾紙で、大気中の放射性ヨウ素の捕集、揮発性放射性物質の捕集などに用いられます。
仕様
●47mm●活性炭含量(%):50●捕集効率(%):38
厚さ(mm)
2.5
質量(g/m
2
)
750
アズワン品番
64-1183-32
圧力損失(kPa)
0.15