活性炭濾紙 CP-20 100枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 15860988 品番 06541060
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,499円となります。
参考基準価格(税別)¥18,460 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

吸着性の高い活性炭とセルロース繊維などから成る濾紙で、大気中の放射性ヨウ素の捕集、揮発性放射性物質の捕集などに用いられます。

仕様●60mm●活性炭含量(%):50●捕集効率(%):38 厚さ(mm)2.5 質量(g/m2)750 アズワン品番64-1183-36 圧力損失(kPa)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする