リゲッタ ローウェッジヒールサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード15861557 品番CJLW5522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

リゲッタカヌーからシンプルでどんなコーデにも合わせやすい2本ベルトサンダルが登場!5cmヒールだけど、ウェッジタイプのソールだから高さを感じない!安定した履き心地で、ガンガン歩ける便利アイテム♪柔らかいインソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので疲れにくい!お洒落なだけじゃなく、しっかり足にやさしい機能も備わっているので安心です☆2本のベルトは面テープ付きでサイズ調節可能で甲高、甲低の方も足にぴったりフィットします。

質量(g)200 ヒール(cm)5 足囲20.6cm ストーム(cm)2 甲幅(cm)12.6 底幅(cm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする