一人で設置できる 突っ張り ランドリーラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15870946 品番WJL-HT2(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

狭い隙間を使える1本タイプの突っ張りラック
洗濯機を動かさずに後付けで設置可能
支柱は伸縮可能、防水パンもまたげる
タオルや洗剤などが置ける2枚のトレー付き
トレーと支柱はスチール製だからお手入れかんたん
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式
天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き

用途すきま収納に。ランドリーラック 防水パン対応 2段 スリム 洗濯機ラック 洗濯機上ラック 洗濯機上収納 洗面所 脱衣所 ランドリー 隙間 すき間 すきま ラック 棚 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)1枚当たり2 寸法(cm)【床接地部】6.5×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×27×190-260【トレー1枚当たり】30×21×1
取扱説明書:(0.62MB)
注意
※柔らかい床面や強度の弱い天井へは設置ができません。
※勾配天井は対応できません。
※棚板にはやや傾きがございますが、荷重により真っ直ぐになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする