※ガードフェンダーのイメージ画像となります。
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の 整備補助用品
JB(日本ボデーパーツ工業)の 車整備保護カバー/養生用具
JB(日本ボデーパーツ工業)の フェンダーカバー
ボンデ ガードフェンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
主な適合車種
大型低床
注文コード
15872660
品番
大型 低床用65度
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・関連資料
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
寸法(mm)
608×370
角度(°)
取り付け角度:65
板厚(mm)
0.8
主な適合車種
大型低床
関連資料:
図面(0.01MB)
注意
※製品の特性上、表面に跡や傷が付いている事があります。予めご了承の上、ご購入してください。