※製品画像

SNC-24IV マイアイス 背中クーラー ケンユー 15873001 SNC-24IV マイアイス 背中クーラー ケンユー 15873001 SNC-24IV マイアイス 背中クーラー ケンユー 15873001 SNC-24IV マイアイス 背中クーラー ケンユー 15873001 SNC-24IV マイアイス 背中クーラー ケンユー 15873001

マイアイス 背中クーラー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード15873001 品番SNC-24IV
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

背中から効果的に体を冷やします。背負うタイプなので両手が使えて便利!氷結ジェル袋で冷感長持ち!断熱アルミシート付属で冷気を逃しにくい!ゴム部はサイズ調節可能。
適度な太さで体にフィット! ファン付作業服との併用にも!

セット内容カバー×1、ジェル袋×1、断熱アルミシート×1 材質[カバー]中国製:ポリエステル、[ジェル袋]日本製:水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン アイボリー 質量(g)465 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(ジェルセット時) :160×230×30(ゴム除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする