アルミブリッジ 玄関スロープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(cm)【使用範囲】12〜30【推薦】40【展開】4.5【折りたたみ】5 注文コード15873229 品番MR607M-4S-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,999
この商品は高さなど10種類から選べます 他の種類を見る

付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 材質アルミ 質量(kg)約8.28 ブラック 幅(cm)【展開】73【折りたたみ】36 耐荷重(kg)300 長さ(cm)【展開】121.5【折りたたみ】121.5 高さ(cm)【使用範囲】12〜30【推薦】40【展開】4.5【折りたたみ】5
注意
※本製品はオートバイクと三輪車に不適用です。
※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの利用高さ範囲を超えないでください。
※本製品は、地面に固定する用ピンが付きますので、ご利用いただけます。製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重300KGを超えないようにご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、部品の破損、欠品、製品の故障などがないことをご確認ください。破損等の異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※本製品に車椅子をご利用の際は、必ずゆっくりと移動させてください。また、車椅子を急に押したり、急ブレーキをかけたりすることは、重大な事故を引き起こすのでやめましょう。ご使用の際は、介護者が付き添って使用することをおすすめします。
※製品を開ける時や収納する際、スロープで手を挟まないように注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする