用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated
・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)
・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下
・耐電圧 2,500V 1min
・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV
・難燃性 V-1
・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)
UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)
CE認証(全機種)
・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)
取付方式ネジ締結定格電圧(V)600定格電流(A)250端子ねじ(二次側)M6(+)×5接続方式ブレーカー直結型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×111×65適合電線(mm2)(一次側) 適合フレーム:ブレーカー250AF、(二次側)6~16