画像準備中

iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15881096 品番PX3-1870JV-K1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。本体シャーシカラー(赤)。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする