仕様●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●ディスプレイサイズ:16.0型●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●CPU詳細:Intel Core i7-1355U●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:512GB●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット
解像度1920×1200
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(PD対応)×1(左側面1)