液晶ディスプレイ (27型/1920×1080/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15882338 品番XV270X1bmiiprx
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右20°/左 20°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:7.4、梱包サイズ:225(縦)×6805(横)×525(高さ)cm】

表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1 色(本体)ブラック モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする