画像準備中

1ドライブ ネットワークHDD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15882670 品番 HDL1-LA04
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

スマートフォンやタブレットから直接ケーブルをつながずにデータを保存できるネットワークHDDです。PCを利用することなく大量に溜まってしまった写真・動画などのデータを簡単に移動し保存できます。
スマートフォンの容量が足りていないときでもネットワークHDDにデータ移行することで容量不足を心配することなくデータを残すことができます。スマートフォンとHDDがネットワークでつながるため、パソコンを経由する必要がありません。
筺体全体に効率よく熱を伝達することでファンレスを実現。ファンレス構造によりファンの回転による駆動音をカットしました。一定時間アクセスがない場合、自動的に省電力モードに移行するため、ハードディスクがスタンバイ状態となり消費電力を大きく抑えることができます。
PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料のクラウド管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。

容量(TB)4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする