画像準備中

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15896487 品番 4230
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

帯電防止(ルアナ糸使用)
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

シルバーグレー サイズ6L 胸廻(cm)146 着丈(cm)82 裄丈(cm)92 素材ストレッチドビー ポリエステル100% 材質(ボタン)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする