アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15896548
品番
4230
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
帯電防止(ルアナ糸使用)
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)
色
グリーン
サイズ
3L
胸廻(cm)
122
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
87
素材
ストレッチドビー ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック