ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 4250

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコール
ウエスト(cm)70
サイズSS
内容量1着注文コード15899339品番4250
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
軽量素材・通気性

チャコール
サイズ
SS
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
70
素材
ストレッチサマーピケ ポリエステル100%
材質(ファスナー)
金属/丹銅(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする