曜日別特売

スカート

スカート - アルベ(チトセ)

きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。

仕様
TWヘリンボーン、両脇ポケット、後ろファスナー、後ろベントあり、裏地付
スカート丈(cm)
54
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03108389KM8385ブラック11号6898
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
03113630KM8385グレー9号6494
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする