アイトス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ロイヤルブルー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
ネイビー
チャコール
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15900590
品番
6840
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
帯電防止
ストレッチ
色
ロイヤルブルー
サイズ
5L
胸廻(cm)
142
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
92
素材
ストレッチ制電ライトツイル(バンジーテック) ポリエステル65%・綿35%
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/プラスチック)