アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15902148
品番
50017
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
UVカット
色
ブルー
サイズ
S
胸廻(cm)
96
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
素材
制電ワッフル ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック