アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ポロシャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
4L
注文コード
15902200
品番
50017
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
UVカット
色
ブルー
サイズ
4L
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
75
素材
制電ワッフル ポリエステル100%
材質(ボタン)
プラスチック