画像準備中

長袖ポロシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15902349 品番 50017
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾
UVカット

ネイビー サイズL 胸廻(cm)106 肩幅(cm)44 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 素材制電ワッフル ポリエステル100% 材質(ボタン)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする