アイトス
メンズ半袖スタンドカラーシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サックス
ホワイト
サックス
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15903968
品番
634152
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
吸汗速乾
ストレッチ
ノーアイロン
透け防止
防汚
色
サックス
サイズ
3L
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
85
首廻り(cm)
48