画像準備中

メンズ長袖スタンドカラーシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15904065 品番 634153
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

吸汗速乾
ストレッチ
ノーアイロン
透け防止
防汚

サックス サイズS 胸廻(cm)102 肩幅(cm)43 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)76 首廻り(cm)40 素材フルダルトリコット ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする