アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
メンズチノパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
15904817
品番
54501
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
帯電防止
防汚
色
アイボリー
サイズ
76
股下(cm)
80
ヒップ(cm)
96
素材
交織チノ ポリエステル80%・綿20%
材質(ボタン)
糸付ボタン
材質(ファスナー)
エフロンR(スライダー/金属)