YTB-001OG スクエア型折りたたみツールバック ヤマショウ 15908518 YTB-001OG スクエア型折りたたみツールバック ヤマショウ 15908518 YTB-001OG スクエア型折りたたみツールバック ヤマショウ 15908518

スクエア型折りたたみツールバック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15908518 品番 YTB-001OG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

底板入りで持ち運びの際も安定感抜群!
ちょっとした物を収納可能なサイドポケット付き。
金具を折り込むとしっかり自立するツールバッグ。
滑りにくく、置いた場所を傷めない底鋲なしタイプ。
たたむとコンパクトになり持ち運びに便利。

用途ツールバッグ、小物入れ、アウトドア、レジャーシーンなど 材質ポリエステル オリーブグリーン 高さ(cm)28 縦(cm)26 横(cm)33
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃物や鋭利な部分をむき出しにしたまま入れないでください。バックが破れる恐れがあります。
※高温になる場所・火気・薬品等には近づけないでください。
※切り傷・摩耗傷・金属部の破損・縫い合わせ部のほつれ等が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
※防水製品ではありません。濡れた場合は水気をよく拭き取り、風通しの良い場所で乾かしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする