使用イメージ1
GULLWING
GULLWINGの ライダーズグッズ
GULLWINGの ライダーグッズオプション
GULLWINGの バッグ
ヘルメット収納リュック(46cm)-カーキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15908807
品番
42593-02
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
【本体正面】ファスナーポケット(内部:ファスナーポケット)、ヘルメット収納スペース(内部にDカンあるので、ひっかけ可能)【両側面】ネットポケット【本体内部】ファスナーポケット×2、多用途ポケット×4,ペン差し、キーホルダーフック付 / チェストハーネス / 上部に持ち運びに便利な取っ手付 / ファスナーポケットの付いたウェストベルト(バックル止め可能)
色
カーキ
質量(g)
880
容量(L)
20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
46×29×16
生地
ポリエステルPVC/ポリエステルPU