ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称0820 適合本体C4A※0820A/C4A※0820D (※には色記号が入ります) タイプ半外付用枠アングル無 注文コード15910408 品番G-0820A-DSAB【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98017,980
この商品は呼称・適合本体・タイプなど27種類から選べます 他の種類を見る

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ランマ無し 適合本体C4A※0820A/C4A※0820D (※には色記号が入ります) オータムブラウン タイプ半外付用枠アングル無 呼称0820 商品タイプ枠のみ
注意
※本体・握り玉は別途手配ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする