廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の つまみ
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M6
注文コード
15910837
品番
NB-625ZC-SR【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1.0
寸法D×H(mm)
16×9(Z)
寸法D1(Φmm)
14
寸法SRW(d-t)(mm)
13.6-1.5
寸法L(mm)
25
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
色
ワッシャー:半透明
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。