NTN(エヌティーエヌ)
ひしフランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15910977
品番
UKFL309D1【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,996
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
軸穴種別
テーパ穴形
形状
ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方