尾崎亀商店
尾崎亀商店の グレーチング・排水設備商品
尾崎亀商店の ドレン養生
鉛ドレン ヨコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
70Φ用ノーマル
注文コード
15911038
品番
83028【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,998
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。
鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
70Φ用ノーマル
ツバ厚(mm)
1.5
寸法(mm)
ツバ部:400角
内径(Φmm)
鉛:55.0
ホース長さ(mm)
有効:500
開口面積(mm
2
)
2375
材質
鉛
材質(ホース)
塩ビ
ホース外径(Φmm)
65
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。