※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子天びん(Sefi-Hi)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(g)0.001 注文コード15911081 品番IB-100H【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別) アウトレット
¥57,90046,980
この商品は最小表示など5種類から選べます 他の種類を見る

精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。
グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。
計量時の目安となるアナログ表示付きです。
標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) ひょう量(g)100 目量(g)0.001 計量皿寸法(mm)100×100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×243×77(114) 幅(mm)170 奥行(mm)243 高さ(mm)77(114) 精度再現性(σ):0.001g 直線性:±0.002g 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)170×240×76 質量(kg)2.2 種類電子天びん 電源AC100V 50/60Hz 最小表示(g)0.001 再現性0.001g 機能過負荷保護機能付き 表示形式デジタル 直線性±0.002g アズワン品番1-5426-11 計量皿形状角皿 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする