商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様●フリーサイズ●頭囲サイズ:54〜60cm●材質:表地/ポリエステル100%(制電機能)、緩衝材/NS-TEPreg(R)(カーボンメッシュ)・PORON(R)●低減率:頭頂部/80%低減、側頭部/30%低減●重量:約150g●洗濯方法:アウター/洗濯可(手洗い)、インナー/洗濯不可(消臭スプレー等でご対応ください)●カラー:ネイビー
アズワン品番67-0319-35