※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
4
注文コード
15911196
品番
N3N-50X4.00【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS B 8818規格品
全長(m)
4
最大使用荷重(t)
3.2
材質
ナイロン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
817-0166
質量(kg)
1.33
ベルト厚(mm)
8〜9