OG254048R1【ワケあり】 エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 15911257 OG254048R1【ワケあり】 エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック) 15911257

エクステリア 表札灯

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15911257 品番OG254048R1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) アウトレット
¥26,98021,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

レトロなピクチャーライトのような表札灯。
クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可 幅(mm)404 寸法(mm)出:145 質量(kg)1.1 高さ(mm)110 材質(本体)ステンレス、真鍮(鉄錆色) 種類器具:LED一体型 消費電力(W)3.9 構造防雨型 色温度(K)2700 材質(カバー)下面:アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)228
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする