松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 本体 鉗子
MYビニール鉗子(アヤ溝)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
160
注文コード
15911537
品番
MY-9407M【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
160
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス
タイプ
BOX、アヤ溝
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000052
松吉医科器械コード
05-2235-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器